Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 140 H05VV5-F Grau 500 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 140 H05VV5-F Grau 500 m Nein
Lapp ÖLFLEX 140 H05VV5-F Grau 500 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98344267
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0011011/300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 7 x 0.75 mm²
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 70 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
500 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Leiterquerschnitt
16 mm²
Anzahl der Kabeladern
5
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
22.6 mm
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 346,068*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 1,15356* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 409,317*
€ 487,08723
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 404,676*
€ 481,56444
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 384,537*
€ 457,59903
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 366,966*
€ 436,68954
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 346,068*
€ 411,82092
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.