| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-98298999 Herst.-Nr.: 99814K3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einbauleuchten für Schwimmbäder im privaten und öffentlichen Bereich. Die BEGA Unterwasserleuchten in unterschiedlichen Größen und Lichtleistungen eignen sich für den Einbau in Beton-, Folien-, Metall- oder Kunststoffbecken. Die Leuchten dürfen ausschließlich unter Wasser betrieben werden. Um schädigende Ablagerungen und Verunreinigungen auf den Leuchten zu vermeiden, muss das Wasser einen neutralen pH-Wert haben und frei von metallangreifenden Bestandteilen sein. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 265 mm | | Breite | 265 mm | | Höhe | 100 mm | | Gewicht | 3200 g | Lampen | Kompatible Leuchtmitteltypen | LED | | Lampentyp | LED | | Farbtemperatur | 3000 K | | Lichtleistung | 2257 lm | Design | Befestigungstyp | vertieft | | Geeignet für | Pool | | Produktfarbe | Edelstahl | | Glasfarbe | Transparent | | Kabellänge | 3 m | | Material | Edelstahl | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | | Schutzart | III | | Montageloch Form | Rund | | Platzierung | Wand | Energie | Energiequelle | Gleichstrom | | Energieeffizienzklasse | C | | AC Eingangsspannung | 24 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Teichstrahler, Unterwasserstrahler, einbaudeckenleuchte led 2700k, einbauleuchte led, einbauleuchten led 9cm |
| | |
| |