Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zumtobel MIRL NIV LED2800-840 M625L EVG Deckenbeleuchtung Weiß LED C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zumtobel MIRL NIV LED2800-840 M625L EVG Deckenbeleuchtung Weiß LED C
Zumtobel MIRL NIV LED2800-840 M625L EVG Deckenbeleuchtung Weiß LED C
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98296811
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42182125
EAN/GTIN:
     9008709653924
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
vertieft
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20, IP40
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
19.5 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2680 lm
Leistungsfaktor
0,95
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
137 lm/W
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Breite
1248 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
74 mm
Gewicht
7040 g
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,66*
€ 337,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,04*
€ 332,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,96*
€ 312,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,42*
€ 306,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,47*
€ 279,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.