Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zumtobel MIRO NIV LED2400-840 M625L EVG KA Deckenbeleuchtung Weiß LED C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zumtobel MIRO NIV LED2400-840 M625L EVG KA Deckenbeleuchtung Weiß LED C
Zumtobel MIRO NIV LED2400-840 M625L EVG KA Deckenbeleuchtung Weiß LED C
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98288952
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42182137
EAN/GTIN:
     9008709654051
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
vertieft
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20, IP40
Glastyp
Opal
Reflektor
Ja
Schutzfunktion
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
17.3 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2330 lm
Leistungsfaktor
0,87
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
135 lm/W
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Breite
1248 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
5400 g
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,84*
€ 427,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,03*
€ 417,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,07*
€ 401,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,96*
€ 392,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,15*
€ 361,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.