Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker USB/3,5 mm Audio Steckdose R.1/R.3 schwarz, glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker USB/3,5 mm Audio Steckdose R.1/R.3 schwarz, glänzend
Berker USB/3,5 mm Audio Steckdose R.1/R.3 schwarz, glänzend
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98283682
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     3315392045
EAN/GTIN:
     4011334367222
Suchbegriffe:
UP-Einsätze USB-Ladestation
USB-Ladedose
USB-Ladestation UP-Einsätze
USB-Ladesteckdose
USB / 3,5 mm Audio Steckdose geeignet für den Anschluss mobiler Geräte, wie z.B. Handys oder MP3-Player (Mini Audio) sowie Digitalkameras und Computer-Peripherie (USB 2.0), USB Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) Typ A, USB 2.0 fähig, Klinken Doppelbuchse (vorder- und rückseitig) vergoldet 3,5 mm, Stereo, ohne Spreizkrallen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Oberflächenlackierung
Glänzend
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
28.3 mm
Durchmesser
71 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
USB A + 3.5mm
Anzahl Fassungen
2
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.