Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Rahmen 4fach senkrecht K.5 Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Rahmen 4fach senkrecht K.5 Alu
Berker Rahmen 4fach senkrecht K.5 Alu
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98282537
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     13437003
EAN/GTIN:
     4011334377740
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Abdeckung Hager
Abdeckrahmen
Rahmen
Abdeckrahmen zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze. Material: Aluminium ummantelt und Kunststoff, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Material
Aluminium
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Kompatibilität
K.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Höhe
293.5 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.