Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker VGA Steckdose S.1/B.3/B.7 alu, matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker VGA Steckdose S.1/B.3/B.7 alu, matt
Berker VGA Steckdose S.1/B.3/B.7 alu, matt
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98282206
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     3315401404
EAN/GTIN:
     4011334330288
Suchbegriffe:
UP-Einsätze VGA
VGA UP-Einsätze
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
VGA Steckdose geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks mit Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, mit 15-poliger D-Subminiatur Doppelbuchse (vorder- und rückseitig), S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Oberflächenlackierung
Matt
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
28.3 mm
Höhe
71 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
VGA
Anzahl Fassungen
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.