Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Glasrahmen mit großem Ausschnitt B.7 polarweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Glasrahmen mit großem Ausschnitt B.7 polarweiß
Berker Glasrahmen mit großem Ausschnitt B.7 polarweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98281857
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     13096909
EAN/GTIN:
     4011334282952
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Abdeckrahmen für senkrechte Montage mit großem Ausschnitt zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze. Für Doppeleinbaudose UP. Hinweis: Nicht geeignet für Aufputz-Gehäuse.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Glas
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Kompatibilität
B.7
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Höhe
146 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
13098989
ab € 2,30*
Ähnlich
Berker
13093004
ab € 23,52*
Ähnlich
Berker
13093904
ab € 23,23*
Ähnlich
Berker
13098982
ab € 1,73*
Ähnlich
Hager
13099909
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.