Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIKO 61833 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIKO 61833 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau
PIKO 61833 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau
PIKO 61833 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98272698
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     61833
EAN/GTIN:
     4015615618331
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Kofferfabrik Mopsinger

Auf der Rampe dieses kompakten Betriebsgebäudes stehen schon die verschiedensten Koffermodelle abholbereit für die Kunden. Die Türen des Gebäudes sind beweglich. Dekoartikel (Autos, Figuren etc.) sind kein Bestandteil des Lieferumfangs.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
90 mm
Design
Produkttyp
Bau
Markenkompatibilität
PIKO
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Bauart
Montagesatz
Produktfarbe
Schwarz, Braun
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.