Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Rahmen mit großem Ausschnitt B.3 Alu, braun/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Rahmen mit großem Ausschnitt B.3 Alu, braun/anthrazit
Berker Rahmen mit großem Ausschnitt B.3 Alu, braun/anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98262583
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     13093001
EAN/GTIN:
     4011334371687
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
berker abdeckrahmen 1fach
Abdeckrahmen für senkrechte Montage mit großem Ausschnitt zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze. Für Doppeleinbaudose UP. Material: Aluminium und Kunststoff, halogenfrei. Hinweis: Nicht geeignet für Aufputz-Gehäuse.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Anthrazit, Braun
Material
Aluminium
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Oberflächentyp
Matte
Kompatibilität
B.3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
91 mm
Höhe
137.1 mm
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, 1fach rahmen berker
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.