Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Arbeitstisch
>
Gestell Arbeitstisch
>
Artikel
Digitus Elektrisch höhenverstellbares Tischgestell, Single-Motor, 2-Stufen, Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-98040574
Hersteller:
DIGITUS
Herst.-Nr.:
DA-90432
EAN/GTIN:
4016032482024
Suchbegriffe:
Arbeitstischgestell
Gestell Arbeitstisch
Tischgestell Arbeitstisch
Schreibtischfuß
Verwandeln Sie Ihren herkömmlichen Schreibtisch in einen ergonomischen Steh-/ Sitzarbeitsplatz
- Maximale Traglast von bis zu 70 kg
- Flexibler Rahmen - Geeignet für Tischplatten von 110-160 cm Breite und 50-80 cm Tiefe
- Bequeme und elektrische Höhenverstellung (ohne Tischplatte): 71,5 - 121,5 cm
- Bedienteil zum Auf- und Abfahren
- Motor zur einfachen und leisen (< 50 dB) Höheneinstellung - Hub-Geschwindigkeit 25 mm/Sek.
- Kollisions-Schutzfunktion (G-Sensor) - Erkennung von Hindernissen bei der Auf- & Abwärtsbewegung
- Auto-Stop System - Stoppt den Motor bei Widerstand und fährt das Gestell automatsich etwas zurück
- Abmessungen maximal: B 135 x T 50 x H 121,5 cm
Mit diesem höhenverstellbaren Tischgestell können Sie Ihren Schreibtisch ganz einfach in einen ergonomischen Steh- und Sitzarbeitsplatz verwandeln. Sparen Sie sich viel Zeit und Geld, einen höhenverstellbaren Schreibtisch zu finden und setzen Sie stattdessen auf das elektrisch höhenverstellbare Tischgestell von DIGITUS®. Dieses Set ist passend für alle Tischplatten zwischen 110 und 160 cm in der Breite und 50 bis 80 cm in der Tiefe. Das Gestell erlaubt eine Höheneinstellung von 71,5 - 121,5 cm. Die Hubgeschwindigkeit liegt bei 25mm/Sek. Durch die Anti-Kollisions-Funktion stoppt der Tisch automatisch beim Auftreffen auf Hindernisse während des Auf- und Abfahrens. Das Gestell kann eine maximale Traglast von 70 kg heben. Fördern Sie Ihre Gesundheit und beugen Sie Haltungsschäden sowie Einschränkungen des Bewegungsapparates vor.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Logistikdaten
VK Zolltarifcode
94039910
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
754 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
197 mm
Paketgewicht
18800 g
Verpackungsvolumen
37134.5 cm³
Gewicht und Abmessungen
Mindestbreite
975 mm
Maximale Breite
1350 mm
Tiefe
500 mm
Mindesthöhe
715 mm
Maximale Höhe
1215 mm
Gewicht
17100 g
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Merkmale
Höchstgewichtskapazität
70 kg
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Elektro
Höchstgeschwindigkeit
25 mm/sek
Form
Gerade
Anzahl der Beine
2 Bein(e)
Rahmenfarbe
Grau
Anzahl der Motoren
1
Anzahl der unterstützten Desktops (max)
1
Kompatible Schreibtischbreite (min.)
1100 mm
Kompatible Schreibtischbreite (max.)
1600 mm
Kompatible Tischplatte Tiefe (min.)
500 mm
Kompatible Tischplatten-Tiefe (max.)
800 mm
Steuerung
Tasten
... >
Büromöbel
>
Büro-Schreibtische & Workstations
>
Stehtischgestelle
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtischgestell
,
Tisch-Gestell
,
Tischgestell
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 161,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,78*
€ 192,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,90*
€ 186,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 155,68*
€ 185,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,36*
€ 175,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 146,22*
€ 174,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,96*
€ 167,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,95*
€ 149,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DIGITUS Elektrisch höhenverstellbares Tischgestell, Single-Motor, 2-Stufen, Schwarz
ASSMANN Electronic
DA-90430
€ 111,44*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.