Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco UCS-HY18TB10K4KN= Interne Festplatte 3.5" 1,8 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco UCS-HY18TB10K4KN= Interne Festplatte 3.5" 1,8 TB SAS
Cisco UCS-HY18TB10K4KN= Interne Festplatte 3.5" 1,8 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE3-97889163
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     UCS-HY18TB10K4KN=
EAN/GTIN:
     889728040822
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
1800 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 806,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 806,74*
€ 960,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 804,53*
€ 957,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,17*
€ 955,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 799,70*
€ 951,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 792,85*
€ 943,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.