Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech R500s Funk-Presenter Bluetooth/RF Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech R500s Funk-Presenter Bluetooth/RF Graphit
Logitech R500s Funk-Presenter Bluetooth/RF Graphit
Logitech R500s Funk-Presenter Bluetooth/RF Graphit
Logitech R500s Funk-Presenter Bluetooth/RF Graphit
Logitech R500s Funk-Presenter Bluetooth/RF Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE3-97663501
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-006518
EAN/GTIN:
     0097855171351
Suchbegriffe:
Presenter
Präsentations-Fernsteuerung
Wireless Presenter
presenter logitech
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batterietyp
AAA
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Receiver enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite des Empfängers
17.5 mm
Tiefe des Empfängers
25 mm
Höhe des Empfängers
6.6 mm
Empfängergewicht
2 g
Breite
36.6 mm
Tiefe
132.6 mm
Höhe
24.7 mm
Gewicht
48.4 g
Merkmale
Produktfarbe
Graphit
Präsentierfunktionen
Laserpointer, Fernbedienung
Knopfanzahl
3
Laser pointer Farbe
Rot
Laserklasse
1
Laserwellenkraft
0.039 mW
Wellenlängenbereich
640 - 660 nm
Leistungen
Wireless-Technologien
Bluetooth/RF
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Frequenzband
2.4 GHz
Kabellose Reichweite
20 m
Weitere Suchbegriffe: presenter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.