Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WORX WR167E Rasenmäher Rasenmähroboter Akku Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WORX WR167E Rasenmäher Rasenmähroboter Akku Schwarz, Orange
WORX WR167E Rasenmäher Rasenmähroboter Akku Schwarz, Orange
WORX WR167E Rasenmäher Rasenmähroboter Akku Schwarz, Orange
WORX WR167E Rasenmäher Rasenmähroboter Akku Schwarz, Orange
WORX WR167E Rasenmäher Rasenmähroboter Akku Schwarz, Orange
WORX WR167E Rasenmäher Rasenmähroboter Akku Schwarz, Orange
WORX WR167E Rasenmäher Rasenmähroboter Akku Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE3-97600555
Hersteller:
     WORX
Herst.-Nr.:
     WR167E
EAN/GTIN:
     6943475869809
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
403 mm
Tiefe
580 mm
Höhe
208 mm
Gewicht
9800 g
Merkmale
Typ
Rasenmähroboter
Maximale Rasenfläche
700 m²
Schneideweite
180 mm
Minimum Schnitthöhe
30 mm
Maximum Schnitthöhe
60 mm
Kantenschneidefunktion
Ja
Regensensor
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzahl der Räder
3 Rad/Räder
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Schalldruckpegel
60 dB
Einfache Aufbewahrung
Ja
Kindersicherung
Ja
Multi-Zone Fähigkeit
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Lieferumfang
Schraubenschlüssel-Typ
Allen wrench
Begrenzungskabel
Ja
Länge Begrenzungskabel
150 m
Ersatzklingen
Ja
Haken enthalten
Ja
Batterie enthalten
Ja
Stromadapter enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Weitere Suchbegriffe: akku rasenmäher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 562,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,77*
€ 669,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,26*
€ 663,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,35*
€ 654,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,60*
€ 630,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,02*
€ 568,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.