Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 10125-500 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 10125-500 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 10125-500 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-97485451
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     10125-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LiYCY
Schlauchleitung
YSLY-JZ
liycy 5x0,5 tr.500
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
8000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
3
Leiterquerschnitt
5 G 2.5 mm²
AWG Kabelgröße
14
Kupferindex
120 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
500 m
Durchmesser
10.1 mm
Weitere Suchbegriffe: liycy, liycy 5x0,25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,274*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,274* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,034*
€ 2,42046
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,814*
€ 2,15866
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,774*
€ 2,11106
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,654*
€ 1,96826
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,604*
€ 1,90876
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,274*
€ 1,51606
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.