Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken TSA-Z Schraubzwinge Klemmensatz Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Franken TSA-Z Schraubzwinge Klemmensatz Schwarz
Franken TSA-Z Schraubzwinge Klemmensatz Schwarz
Franken TSA-Z Schraubzwinge Klemmensatz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-97333433
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     TSA-Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
Mittels dieses modularen Systems wird Mitarbeitern ein sicherer Arbeitsplatz mit angemessenem Hygieneschutz geboten. Tische werden mit Trennscheiben aus Acrylglas versehen, die mit einer festen Klemmhalterung aufgestellt werden. Eignet sich für alle Schreibtische einschließlich Sitz-/Stehpulte bis 34 mm Plattenstärke; Leicht zu reinigende Acrylglasscheibe (5 mm stark) mit polierten Rändern – nutzen Sie zur Reinigung die Desinfektionstücher (Z1919) von Franken; Schnelle und einfache Montage mit Schreibtischklemmen (bitte separat bestellen).
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Klemmensatz
Material
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Minimale Spannbreite
5 mm
Maximale Spannbreite
5 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 35,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,02*
€ 117,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,76*
€ 116,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,05*
€ 113,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,56*
€ 111,34
pro Packung
ab 21 Packungen
€ 84,20*
€ 100,20
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,24*
€ 84,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.