Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken TSA-E Schraubzwinge Klemmensatz Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Franken TSA-E Schraubzwinge Klemmensatz Schwarz
Franken TSA-E Schraubzwinge Klemmensatz Schwarz
Franken TSA-E Schraubzwinge Klemmensatz Schwarz
Franken TSA-E Schraubzwinge Klemmensatz Schwarz
Franken TSA-E Schraubzwinge Klemmensatz Schwarz
Franken TSA-E Schraubzwinge Klemmensatz Schwarz
Artikel-Nr.:
     3636-58001
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     TSA-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
Mittels dieses modularen Systems wird Mitarbeitern ein sicherer Arbeitsplatz mit angemessenem Hygieneschutz geboten. Tische werden mit Trennscheiben aus Acrylglas versehen, die mit einer festen Klemmhalterung aufgestellt werden. Eignet sich für alle Schreibtische einschließlich Sitz-/Stehpulte bis 34 mm Plattenstärke; Leicht zu reinigende Acrylglasscheibe (5 mm stark) mit polierten Rändern – nutzen Sie zur Reinigung die Desinfektionstücher (Z1919) von Franken; Schnelle und einfache Montage mit Schreibtischklemmen (bitte separat bestellen).
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Klemmensatz
Material
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Minimale Spannbreite
5 mm
Maximale Spannbreite
5 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
500 g
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3636
84
pro Packung
€ 4,95*
ab € 62,25*
€ 79,86*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 60,74*
€ 79,87*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 68,78*
€ 87,93*
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,86*
€ 95,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,43*
€ 92,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,49*
€ 89,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,29*
€ 87,22
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,25*
€ 74,08
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 31,125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.