Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom MODM.440-1 Gabelringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom MODM.440-1 Gabelringschlüssel
Facom MODM.440-1 Gabelringschlüssel
Facom MODM.440-1 Gabelringschlüssel
Facom MODM.440-1 Gabelringschlüssel
Facom MODM.440-1 Gabelringschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-97262609
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     MODM.440-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
Einhand-Knarrensatz
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B005HVW6N6
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
191.5 mm
Verpackungstiefe
218.3 mm
Verpackungshöhe
50.4 mm
Paketgewicht
1900 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,89*
€ 161,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,91*
€ 160,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,71*
€ 153,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,25*
€ 144,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,92*
€ 131,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
MODM.440-2
ab € 90,74*
Ähnlich
Facom
MODM.99B
ab € 304,97*
Ähnlich
Facom
MOD.440-2PB
ab € 64,69*
Ähnlich
Facom
MOD.440-4PB
ab € 87,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.