Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom SL.171-4P6 Mechanik-Werkzeugsätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom SL.171-4P6 Mechanik-Werkzeugsätze
Facom SL.171-4P6 Mechanik-Werkzeugsätze
Artikel-Nr.:
     CIDE3-97256610
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     SL.171-4P6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Werkzeuge
26 Werkzeug
Gewicht und Abmessungen
Breite
435 mm
Tiefe
188 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
4920 g
Logistikdaten
ASIN
B072LL9FWK
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,39*
€ 386,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,50*
€ 379,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,84*
€ 358,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,90*
€ 335,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,64*
€ 322,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.