Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom S.161-2P12 Mechanik-Werkzeugsätze 19 Werkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom S.161-2P12 Mechanik-Werkzeugsätze 19 Werkzeug
Facom S.161-2P12 Mechanik-Werkzeugsätze 19 Werkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE3-97256498
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     S.161-2P12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Werkzeuge
19 Werkzeug
Gewicht und Abmessungen
Breite
309 mm
Tiefe
188 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
2920 g
Logistikdaten
ASIN
B0716W53KP
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,87*
€ 249,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,09*
€ 248,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,03*
€ 238,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,87*
€ 217,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,31*
€ 205,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.