Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom RL.161-6P6 Mechanik-Werkzeugsätze 37 Werkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom RL.161-6P6 Mechanik-Werkzeugsätze 37 Werkzeug
Facom RL.161-6P6 Mechanik-Werkzeugsätze 37 Werkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE3-97256402
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     RL.161-6P6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (Vierkant)
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Werkzeuge
37 Werkzeug
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
805 g
Logistikdaten
ASIN
B07C63L743
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,99*
€ 268,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,82*
€ 266,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,67*
€ 255,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,44*
€ 230,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,72*
€ 217,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.