Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom NSDL.405A Mechanik-Werkzeugsätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom NSDL.405A Mechanik-Werkzeugsätze
Facom NSDL.405A Mechanik-Werkzeugsätze
Artikel-Nr.:
     CIDE3-97256327
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     NSDL.405A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
385 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
3340 g
Logistikdaten
ASIN
B071NYWR47
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,57*
€ 352,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,85*
€ 329,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,08*
€ 302,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,07*
€ 291,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,55*
€ 282,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
NKD.500
ab € 735,11*
Ähnlich
Facom
NSD.500A
ab € 286,53*
Ähnlich
Facom
NSI.3LPB
ab € 37,10*
Ähnlich
Facom
DF.6-2PPF
ab € 82,56*
Ähnlich
Facom
NSI.5LPB
ab € 59,78*
Ähnlich
Facom
NSTXL.J8APB
ab € 108,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.