Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trix 25903 maßstabsgetreue modell Zugmodell HO (1:87)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trix 25903 maßstabsgetreue modell Zugmodell HO (1:87)
Trix 25903 maßstabsgetreue modell Zugmodell HO (1:87)
Trix 25903 maßstabsgetreue modell Zugmodell HO (1:87)
Trix 25903 maßstabsgetreue modell Zugmodell HO (1:87)
Trix 25903 maßstabsgetreue modell Zugmodell HO (1:87)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-97174024
Hersteller:
     Trix
Herst.-Nr.:
     25903
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diesellok H0
Diesellokomotive H0
diesellok h0
Vorbild: Schwere Diesel-Rangierlokomotive Baureihe 290 der Deutschen Bundesbahn. Lok-Betriebsnummer 290 090-0. Ozeanblaue Grundfarbgebung. Betriebszustand ab 1987. Modell: Mit Digital-Decoder mfx und umfangreichen Geräuschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb zentral eingebaut. 4 Achsen über Kardan angetrieben. Haftreifen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und 2 rote Schlusslichter konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Spitzensignal an Lokseite 2 und 1 jeweils separat digital abschaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen Leuchtdioden (LED). Der Lokführer dreht sich in die jeweilige Fahrtrichtung und schaut bei Stillstand aus dem Fenster. Mit neuer Telex-Kupplung und Führerstandsbeleuchtung. Kupplungswalzer. Führerstand mit Relief-Inneneinrichtung. Angesetzte Griffstangen und Geländer aus Metall. Zusätzliche Trittstufen unter dem Führerstand für größere Gleisradien liegen bei. Länge über Puffer 16,4 cm. Dieses Modell finden Sie in Wechselstromausführung im Märklin H0-Sortiment unter der Artikelnummer 39903.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
164 mm
Merkmale
Produkttyp
Zugmodell
Maßstab
HO (1:87)
Material
Metall
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Produktfarbe
Blau
Beleuchtung
Ja
Mit Ton
Ja
Typ
Model railway/train
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,61*
€ 397,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,01*
€ 393,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 292,85*
€ 348,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,66*
€ 338,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,57*
€ 321,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,26*
€ 290,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.