Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trix 16693 maßstabsgetreue modell Zugmodell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trix 16693 maßstabsgetreue modell Zugmodell
Trix 16693 maßstabsgetreue modell Zugmodell
Artikel-Nr.:
     CIDE3-97173922
Hersteller:
     Trix
Herst.-Nr.:
     16693
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Lok N
Elektrolok N
Elektrolokomotive N
e lok n
Vorbild: Schnellzugelektrolokomotive BB 9231 in der besonderen Farbgebung "Arzens" der Französischen Staatseisenbahnen (SNCF). Betriebszustand um 1985. Baujahr ab 1957. Modell: Formvariante. Eingebauter Digital-Decoder und Geräuschgenerator zum Betrieb mit mfx und DCC. Motor mit Schwungmasse, 4 Achsen angetrieben, Haftreifen. Stirnbeleuchtung und Schlusslichter mit der Fahrtrichtung wechselnd, mit warmweißen Leuchtdioden, Führerstandsbeleuchtung, digital schaltbar. Kinematik für Kurzkupplung. Angesetzte Griffstangen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Spitzensignal analog in Betrieb. Länge über Puffer 101 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Merkmale
Produkttyp
Zugmodell
Material
Metall
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Beleuchtung
Ja
Mit Ton
Ja
Typ
Model railway/train
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,19*
€ 378,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,01*
€ 374,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 265,57*
€ 316,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,49*
€ 308,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,75*
€ 293,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,84*
€ 265,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.