Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trix 15388 maßstabsgetreue modell Zugmodell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trix 15388 maßstabsgetreue modell Zugmodell
Trix 15388 maßstabsgetreue modell Zugmodell
Artikel-Nr.:
     CIDE3-97173908
Hersteller:
     Trix
Herst.-Nr.:
     15388
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Personenwagen N
personenwagen n
Vorbild: Schienenbus-Beiwagen (VB) 998 069-9 als "Fahrrad-Express" der Deutschen Bahn AG (DB AG). Baujahr ab 1955. Einsatz im Nahverkehr (Nebenstrecken). Zustand um 1995. Modell: Passend zu 16982. Fahrgestell aus Metalldruckguss. Digital-Funktionsdecoder zum Betrieb mit mfx und DCC. Innenbeleuchtung mit wartungsfreien LED, digital schaltbar. Trennbare Spezialkupplung. Länge über Puffer 87 mm. Der passende Zwischenwagen zur Schienenbus-Garnitur 16982.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
87 mm
Merkmale
Produkttyp
Zugmodell
Material
Metall
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Produktfarbe
Rot
Beleuchtung
Ja
Typ
Model railway/train
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,32*
€ 113,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,07*
€ 109,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,14*
€ 108,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,53*
€ 104,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,86*
€ 102,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.