Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trix 25530 maßstabsgetreue modell Zugmodell HO (1:87)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trix 25530 maßstabsgetreue modell Zugmodell HO (1:87)
Trix 25530 maßstabsgetreue modell Zugmodell HO (1:87)
Trix 25530 maßstabsgetreue modell Zugmodell HO (1:87)
Trix 25530 maßstabsgetreue modell Zugmodell HO (1:87)
Trix 25530 maßstabsgetreue modell Zugmodell HO (1:87)
Trix 25530 maßstabsgetreue modell Zugmodell HO (1:87)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-97173902
Hersteller:
     Trix
Herst.-Nr.:
     25530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dampflok H0
Dampflokomotive H0
dampflok h0
Vorbild: Güterzug-Dampflokomotive Baureihe 52, mit Wannentender 2´2´T30 der Deutschen Bundesbahn (DB). Schwarz/rote Grundfarbgebung. Witte-Windleitbleche mit geknickter oberer Kante. Vorlauf-Radsatz mit Vollrädern. Lok-Betriebsnummer 52 1530. Betriebszustand um 1951/52. Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Geräuschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Kessel. 5 Achsen angetrieben. Haftreifen. Lokomotive und Wannentender weitgehend aus Metall. Eingerichtet für Rauchsatz 7226. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Zweilicht-Spitzensignal und nachrüstbarer Rauchsatz konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Führerstandbeleuchtung zusätzlich digital schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen Leuchtdioden (LED). Kurzkupplung mit Kinematik zwischen Lok und Tender. Hinten am Tender und vorne an der Lok kinematikgeführte Kurzkupplung mit NEM-Schacht, zusätzlich vorne Pufferhöhe nach NEM. Befahrbarer Mindestradius 360 mm. Kolbenstangenschutzrohre, Bremsschläuche und Schraubenkupplungsimitationen liegen bei. Länge über Puffer 26,4 cm. Passende epochengerechte Güterwagen finden Sie im Märklin H0-Sortiment, mit Angabe der benötigten Gleichstromradsätze. Dieses Modell finden Sie in Wechselstrom-Ausführung im Märklin H0-Sortiment unter der Artikelnummer 39530.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
264 mm
Merkmale
Produkttyp
Zugmodell
Maßstab
HO (1:87)
Material
Metall
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Produktfarbe
Schwarz
Beleuchtung
Ja
Mit Ton
Ja
Typ
Model railway/train
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,49*
€ 578,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 415,28*
€ 494,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,94*
€ 469,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,16*
€ 442,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,85*
€ 400,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.