Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trix 22434 maßstabsgetreue modell Zugmodell HO (1:87)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trix 22434 maßstabsgetreue modell Zugmodell HO (1:87)
Trix 22434 maßstabsgetreue modell Zugmodell HO (1:87)
Trix 22434 maßstabsgetreue modell Zugmodell HO (1:87)
Trix 22434 maßstabsgetreue modell Zugmodell HO (1:87)
Trix 22434 maßstabsgetreue modell Zugmodell HO (1:87)
Trix 22434 maßstabsgetreue modell Zugmodell HO (1:87)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-97173871
Hersteller:
     Trix
Herst.-Nr.:
     22434
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diesellok H0
Diesellokomotive H0
diesellok h0
Vorbild: Schwere Diesellokomotive der Baureihe V 320, mit Windabweiser an den Führerstandsfenstern und Zugbahnfunk-Antenne. Gelbe Grundfarbgebung. Privatbahn-Lokomotive der Firma Gleisbaumaschinen Wiebe GmbH, Achim. Lok-Betriebsnummer 320 001-1. Betriebszustand um 2015. Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Geräusch- und Lichtfunktionen. 2 Lautsprecher für eine optimale Loksound-Wiedergabe. Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse zentral eingebaut. Jeweils zwei Achsen in jedem Drehgestell über Kardan angetrieben. Haftreifen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und zwei rote Schlusslichter konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Spitzensignal an Lokseite 2 und 1 jeweils separat digital abschaltbar. Doppel-A-Licht-Funktion. Führerstandsbeleuchtung und Maschinenraum-Beleuchtung jeweils separat digital schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen und roten Leuchtdioden (LED). 4 bewegliche Lüfterräder mit je einem Motor angetrieben und paarweise separat digital schalbar. Unterschiedliche Geschwindigkeiten der Lüfterräder möglich. Angesetzte Griffstangen seitlich und frontal aus Metall. Detaillierte Pufferbohle. Ansteckbare Bremsschläuche und Schraubenkupplungsimitationen liegen bei. Länge über Puffer 26,4 cm. Passende Güterwagen-Sets finden Sie unter den Artikelnummern 48459 und 48460 im Märklin H0-Sortiment mit Angabe der benötigten Gleichstromradsätze sowie unter der Artikelnummer 24142 im Trix H0-Sortiment. Dieses Modell finden Sie in Wechselstromausführung im Märklin H0-Sortiment unter der Artikelnummer 39321.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
264 mm
Merkmale
Produkttyp
Zugmodell
Maßstab
HO (1:87)
Material
Metall
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Produktfarbe
Gelb
Beleuchtung
Ja
Mit Ton
Ja
Typ
Model railway/train
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 317,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,70*
€ 439,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,21*
€ 438,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,06*
€ 430,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,00*
€ 414,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,91*
€ 378,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.