Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trix 16162 maßstabsgetreue modell Zugmodell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trix 16162 maßstabsgetreue modell Zugmodell
Trix 16162 maßstabsgetreue modell Zugmodell
Trix 16162 maßstabsgetreue modell Zugmodell
Artikel-Nr.:
     CIDE3-97173764
Hersteller:
     Trix
Herst.-Nr.:
     16162
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diesellok N
Diesellokomotive N
diesellok n
Vorbild: Diesellokomotive V 160 003 Vorserie der Deutschen Bundesbahn. Spitzname "Lollo". Achsfolge B'B', Baujahr ab 1960. Einsatz: Reise- und Güterzüge. Modell: Mit Digital-Schnittstelle, 5-poliger Motor. 4 Achsen angetrieben, Haftreifen, Spitzensignal. Länge über Puffer 100 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Merkmale
Produkttyp
Zugmodell
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Produktfarbe
Rot
Beleuchtung
Ja
Typ
Model railway/train
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,19*
€ 189,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,25*
€ 185,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 142,09*
€ 169,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,00*
€ 164,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,59*
€ 160,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,17*
€ 138,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.