Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trix 16265 maßstabsgetreue modell Eisenbahn-Modell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trix 16265 maßstabsgetreue modell Eisenbahn-Modell
Trix 16265 maßstabsgetreue modell Eisenbahn-Modell
Trix 16265 maßstabsgetreue modell Eisenbahn-Modell
Trix 16265 maßstabsgetreue modell Eisenbahn-Modell
Artikel-Nr.:
     CIDE3-97173715
Hersteller:
     Trix
Herst.-Nr.:
     16265
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Lok N
Elektrolok N
Elektrolokomotive N
e lok n
Vorbild: Einheits-Elektrolokomotive 114 502-8 der Deutschen Bundesbahn (DB) mit windschnittiger Front ("Bügelfalte"). Achsfolge Bo´Bo´. Baujahr ab 1963. Grundfarbgebung in purpurrot/elfenbein. Betriebszustand um 1988. Einsatz: Personenzüge im Nah- und Fernverkehr und gelegentlich auch Güterverkehr. Modell: Eingebauter Digital-Decoder und Geräuschgenerator zum Betrieb mit mfx und DCC. Motor mit Schwungmasse, 4 Achsen angetrieben, Haftreifen. Stirnbeleuchtung und Schlusslichter mit der Fahrtrichtung wechselnd, mit warmweißen Leuchtdioden, digital schaltbar. Kinematik für Kurzkupplung. Angesetzte Griffstangen. Länge über Puffer 103 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
103 mm
Merkmale
Produkttyp
Eisenbahn-Modell
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Produktfarbe
Purpur, Elfenbein
Beleuchtung
Ja
Mit Ton
Ja
Typ
Model railway/train
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,41*
€ 350,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,81*
€ 346,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 246,34*
€ 293,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,58*
€ 287,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,93*
€ 273,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,29*
€ 245,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Trix
18715
ab € 136,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.