Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 15071 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 15071 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 15071 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96979800
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchleitung
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
8000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
50
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
AWG Kabelgröße
16
Kupferindex
720 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-10 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 34,03*
€ 40,50
pro Meter
ab 2 Meter
€ 33,63*
€ 40,02
pro Meter
ab 5 Meter
€ 31,65*
€ 37,66
pro Meter
ab 10 Meter
€ 30,47*
€ 36,26
pro Meter
ab 20 Meter
€ 29,21*
€ 34,76
pro Meter
ab 100 Meter
€ 29,19*
€ 34,74
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 29,16*
€ 34,70
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 24,58*
€ 29,25
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.