Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide Paper Star Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide Paper Star Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n)
Konstsmide Paper Star Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n)
Konstsmide Paper Star Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n)
Konstsmide Paper Star Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96970147
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     5928-200
EAN/GTIN:
     7318305928206
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationsfigur
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Papier
Empfohlene Platzierung
Universal
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Gewicht und Abmessungen
Höhe
600 mm
Breite
600 mm
Tiefe
210 mm
Kabellänge
0.5 m
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,10*
€ 109,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,87*
€ 108,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,05*
€ 104,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,26*
€ 97,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.