Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide LED Dekolichterkette Perlen bunt Leichte Dekorationskette 20 Glühbirne(n) 1,28 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide LED Dekolichterkette Perlen bunt Leichte Dekorationskette 20 Glühbirne(n) 1,28 W
Konstsmide LED Dekolichterkette Perlen bunt Leichte Dekorationskette 20 Glühbirne(n) 1,28 W
Konstsmide LED Dekolichterkette Perlen bunt Leichte Dekorationskette 20 Glühbirne(n) 1,28 W
Konstsmide LED Dekolichterkette Perlen bunt Leichte Dekorationskette 20 Glühbirne(n) 1,28 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96970067
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     3291-503
EAN/GTIN:
     7318302915032
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Innenlichterkette
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationskette
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Gold, Roségold, Weiß
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Empfohlene Platzierung
Universal
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
6 h
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabelfarbe
Transparent
Lampen
Anzahl an Lampen
20 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
1.28 W
Lichtleistung
3 lm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1900 mm
Kabellänge
300 m
Leuchtmittel-Abstand
100 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Arbeitsspannung
1.5 V
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.