| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-96960739 Herst.-Nr.: 24407 EAN/GTIN: 8713439244076 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Keyboard Abmessungen (BxTxH) | 367 x 137 x 35 mm | | Tastaturgewicht | 659 g | Energie | Energiequelle | USB | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey | | Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS | Design | Hintergrundbeleuchtung | Ja | | Produktfarbe | Schwarz | | Typ der Hintergrundbeleuchtung | RGB-LED | | Farbe der Hintergrundbeleuchtung | Mehrfarbig | | Einstellbare Hintergrundbeleuchtung | Ja | | Tastatur-Stil | Gerade | | LED-Anzeigen | Ja | Tastatur | Empfohlene Nutzung | Gaming | | Geräteschnittstelle | USB | | Tastatur-Switch | Mechanischer Switch | | Tastaturaufbau | QWERTY | | Tastatur Formfaktor | Tenkeyless (80 - 87 %) | | Physikalisches Layout | ANSI | | Tastatur-Switch-Technologie | Outemu Linear Red | | Lebensdauer der Tastaturtasten | 50 Millionen Zeichen | | Windows Tasten | Ja | | Multimedia-Tasten | Ja | | Schlüsselfahrtstrecke | 4 mm | | Antriebskraft | 47 g | Verpackungsdaten | Benutzerhandbuch | Ja | | Gewährleistungsfrist | 2 Jahr(e) | Merkmale | USB-Stecker | USB Typ-A | | Kabellänge | 1.8 m | | Anti-ghosting | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |