Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 445100 Mechanik-Werkzeugsätze 16 Werkzeug


Menge:  Packung  
Produktinformationen
kwb 445100 Mechanik-Werkzeugsätze 16 Werkzeug
kwb 445100 Mechanik-Werkzeugsätze 16 Werkzeug
kwb 445100 Mechanik-Werkzeugsätze 16 Werkzeug
kwb 445100 Mechanik-Werkzeugsätze 16 Werkzeug
kwb 445100 Mechanik-Werkzeugsätze 16 Werkzeug
kwb 445100 Mechanik-Werkzeugsätze 16 Werkzeug
kwb 445100 Mechanik-Werkzeugsätze 16 Werkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96943359
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     445100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeschneidzeug-Satz
gewindeschneidzeug satz
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Werkzeuge
16 Werkzeug
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Verpackungsbreite
236 mm
Verpackungstiefe
116 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Logistikdaten
ASIN
B00EE8PSEM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 2,49188* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,12*
€ 63,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,41*
€ 61,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,09*
€ 58,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,90*
€ 55,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,13*
€ 54,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,87*
€ 47,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.