|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE3-96934260 Herst.-Nr.: 99203 EAN/GTIN: 9002759992033 |
| |
|
|  |  |
 | Die LED Einbauleuchte FUEVA 5 mit dem Durchmesser von 166 mm ist aus Metall in der Farbe Weiß gefertigt. Aufgrund der sehr geringen Einbautiefe von nur 26 mm fügt sie sich in nahezu jeden Wohnraum gut ein und kann auch in Isolationsmaterial eingebaut werden. Dank des Spritzwasserschutzes (IP44) ist ein bedenkenloser Einsatz im Badezimmer möglich. Die integrierten LEDs spenden angenehmes warmweißes Licht und sind dank des weißen Diffusors nicht zu sehen. Für den Einbau wird ein Ausschnitt von ∅ 155 mm benötigt. Das zeitlose Design des Einbauspots ermöglicht den Einsatz in jedem Raum – egal ob im Bad, in der Küche, im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur oder Esszimmer. Weitere Informationen: Design | Produkttyp | Einbaustrahler |  | Produktfarbe | Weiß |  | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja |  | Deckenform | Rund |  | Platzierung | Zimmerdecke |  | Gehäusematerial | Kunststoff, Stahl |  | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP44 |  | Schutzart | II | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 166 mm |  | Gewicht | 290 g |  | Einbauraum Tiefe | 26 mm | Lampen | Leuchtmitteltyp | LED |  | Gesamtleistung | 11 W |  | Lichtfarbe | Warmweiß |  | Farbtemperatur (max.) | 3000 K |  | Lichtleistung | 1350 lm | Energie | Eingangsspannung | 220 - 240 V |  | AC Eingangsfrequenz | 50 / 60 Hz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, deckeneinbaulampen led, einbauleuchte led |
|  |  |
| |