Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO 11765 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 8 W E27 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO 11765 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 8 W E27 E
EGLO 11765 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 8 W E27 E
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96930425
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     11765
EAN/GTIN:
     9002759117658
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220 V
AC Eingangsfrequenz
60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Länge (mm)
110 mm
Leistungen
Lampenleistung
8 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Reflektor
Lichtleistung
1055 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
8 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Strahlungswinkel
320 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Anzahl der Schaltzyklen
15000
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
1 s
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
8 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
66 mA
Eingangsspannung
220 V
Eingangsfrequenz
60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.