Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Bradford 1 Tischleuchte E27 60 W Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Bradford 1 Tischleuchte E27 60 W Schwarz, Transparent
EGLO Bradford 1 Tischleuchte E27 60 W Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96924326
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     43623
EAN/GTIN:
     9002759436230
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Die Tischleuchte BRADFORD 1 im geradlinigen Laternen-Design ist aus einem rechteckigen schwarzen Metall-Körper mit einem schwarzen Metall-Henkel gefertigt. Die vier seitlichen, klaren Glasflächen ermöglichen einen freien Blick auf das innenliegende Leuchtmittel. Die Tischlampe lässt sich über einen Schalter am Kabel bequem Ein- und Ausschalten und fügt sich nahtlos in verschiedene Einrichtungsstile ein. Egal ob im Schlafzimmer auf dem Nachttisch, Wohnzimmer, Esszimmer oder Flur – die moderne Tischleuchte bietet für jeden Wohnraum eine angenehme Beleuchtung. Das abgebildete Filament-Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
370 mm
Breite
150 mm
Länge (mm)
165 mm
Gewicht
2030 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Material
Glas, Stahl
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Esszimmer, Wohnzimmer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
60 W
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Position des Ein-/Ausschalters
Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.