Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Basildon 1 Tischleuchte E27 40 W Schwarz, Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Basildon 1 Tischleuchte E27 40 W Schwarz, Braun
EGLO Basildon 1 Tischleuchte E27 40 W Schwarz, Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96858335
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     43569
EAN/GTIN:
     9002759435691
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Die Tischleuchte BASILDON 1 ist mit einem schwarzen Metallfuß gefertigt, der mit einem runden Element aus naturfarbenem Gummibaum-Holz kombiniert wurde. Der schwarze Textilschirm rundet den modernen und zugleich natürlichen Look der Tischlampe hervorragend ab, sodass sie sich nahtlos in minimalistische Einrichtungsstile einfügt. Die Leuchte lässt sich über einen Schalter am Kabel bequem Ein- und Ausschalten und bietet eine gemütliche Beleuchtung für jeden Raum – egal ob im Schlafzimmer auf dem Nachttisch, im Wohnzimmer, Esszimmer oder im Flur auf dem Sideboard. Das Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
425 mm
Durchmesser
230 mm
Gewicht
1020 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Braun
Material
Stoff, Stahl, Holz
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Esszimmer, Wohnzimmer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
40 W
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Position des Ein-/Ausschalters
Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.