Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Dual M.2 NVMe SSD Docking Station mit Offline-Klonfunktion, USB-C™


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Dual M.2 NVMe SSD Docking Station mit Offline-Klonfunktion, USB-C™
Digitus Dual M.2 NVMe SSD Docking Station mit Offline-Klonfunktion, USB-C™
Digitus Dual M.2 NVMe SSD Docking Station mit Offline-Klonfunktion, USB-C™
Digitus Dual M.2 NVMe SSD Docking Station mit Offline-Klonfunktion, USB-C™
Digitus Dual M.2 NVMe SSD Docking Station mit Offline-Klonfunktion, USB-C™
Digitus Dual M.2 NVMe SSD Docking Station mit Offline-Klonfunktion, USB-C™
Digitus Dual M.2 NVMe SSD Docking Station mit Offline-Klonfunktion, USB-C™
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96808018
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-71545
EAN/GTIN:
     4016032475842
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Verwalten Sie 2 M.2 NVMe SSDs über einen USB-C™ Anschluss - Klonen Sie M.2 SSDs auch offline per Knopfdruck

- 2 x M.2-Schächte für NVMe SSDs, jeweils bis zu 4 TB
- Offline-Klonfunktion per Knopfdruck (ohne PC möglich)
- Hohe Datentransfer-Rate von bis zu 10 Gbps
- LED-Indikatoren zeigen Kopier-Fortschritt an
- Als Speichermedium für bis zu 8 TB gesamt nutzbar
- Unterstützte Formate: 2242, 2260, 2280 & 22110 / M-Key, B & M-Key SSDs (NVMe)
- USB-C™ Anschluss: USB 3.2 Gen2
- Ideale Speichererweiterung für Notebooks, PC, Spielekonsolen, TV-Geräte, NAS oder Router (USB-C™)
- Plug and Play, keine Treiber erforderlich

Die duale NVMe Docking Station von DIGITUS® kann M.2 SSDs von bis zu 4 TB pro Schacht aufnehmen. Verwalten Sie insgesamt 2 SSDs in verschiedenen Formaten mit insgesamt bis zu 8 TB Speicher. Durch die integrierte Offline-Klonfunktion ist es sogar möglich, ohne ein verbundenes Endgerät, Speichermedien per Knopfdruck zu duplizieren. Der Fortschritt des Kopiervorgangs wird durch LED-Indikatoren am Gerät angezeigt. Unterstützt werden M-Key und B&M-Key NVMe SSDs in den gängigen Formaten 2242, 2260, 2280 & 22110. Erweitern Sie auf einfache Weise die Speicherkapazität zahlreicher USB-C™ Geräte wie PC, Notebook, TV-Geräte, Spielekonsolen oder Router.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
146 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-A
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows XP, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.9 Mavericks
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
137 mm
Verpackungstiefe
126 mm
Verpackungshöhe
57 mm
Paketgewicht
400 g
Energie
Energiequelle
USB
Netzstecker
USB Typ-C
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
0.6 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
3 A
Stromstecker-Typ
Typ C
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Max. Speicherkartengröße
2000 GB
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Plug
Ja
UASP-Unterstützung
Ja
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,22*
€ 127,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,58*
€ 111,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,07*
€ 102,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.