Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-9000814 Herst.-Nr.: 654-6-POP EAN/GTIN: 4054596926110 |
| |
|
| | |
| Farbige Post-it® Notes bringen Mitteilungen besser zur Geltung. Sie eignen sich ideal zum Strukturieren deiner Informationen, bringen Farbe in deine Mitteilungen und sorgen im Büro oder zu Hause für mehr Schwung. Diese Haftnotizen sind in verschiedenen Farben erhältlich, passend zu deiner Stimmung und deinem Stil.
Mit den auffälligen Farben der Post-it® Notes Poptimistic Colour Collection kannst du deinen Mitteilungen einen persönlichen Touch verleihen. Diese Haftnotizen in fröhlichen und optimistischen Farben erleichtern dir das Organisieren deiner Unterlagen. Du kannst die Farbe ganz nach Lust und Laune auswählen oder mehrere Farben gleichzeitig verwenden, um verschiedene Informationen zu sortieren und zu organisieren. Post-it® Notes werden aus PEFC-zertifizierten Papierfasern hergestellt, die aus nachhaltiger Forstwirtschaft und kontrollierten Quellen stammen. Weitere Informationen: Merkmale | Formfaktor | Quadratisch | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Selbstklebend | Ja | | Material | Papier | Gewicht und Abmessungen | Breite | 76 mm | | Tiefe | 76 mm | Verpackungsdaten | Anzahl der Blätter pro Block | 100 Blätter | | Anzahl der Einlagen pro Packung | 6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |