Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xblitz X1000 Freisprecheinrichtung Handy Bluetooth Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xblitz X1000 Freisprecheinrichtung Handy Bluetooth Schwarz, Silber
Xblitz X1000 Freisprecheinrichtung Handy Bluetooth Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96693823
Hersteller:
     Xblitz
Herst.-Nr.:
     X1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
75 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Schnittstelle
Bluetooth
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP,AVRCP,FMP,HFP,SPP
Bluetooth-Version
4.1
USB-Stecker
Mikro-USB
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Lautsprecher
Ausgangsleistung
6 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Energie
Energiequelle
Akku, USB
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1300 mAh
Bereitschaftszeit
1200 h
Akku-/Batteriebetriebsdauer
16 h
Eingangsspannung
12 V
Akkuladezeit
3.5 h
Merkmale
Gerätetyp
Handy
Auto
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Tragbar
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
10 m
Rauschverhältnis (SNR)
70 dB
Steuerung
Tasten
Frequenzband
2.402-2.480 GHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.