Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xblitz X600 Freisprecheinrichtung Handy Bluetooth Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xblitz X600 Freisprecheinrichtung Handy Bluetooth Schwarz, Silber
Xblitz X600 Freisprecheinrichtung Handy Bluetooth Schwarz, Silber
Xblitz X600 Freisprecheinrichtung Handy Bluetooth Schwarz, Silber
Xblitz X600 Freisprecheinrichtung Handy Bluetooth Schwarz, Silber
Xblitz X600 Freisprecheinrichtung Handy Bluetooth Schwarz, Silber
Xblitz X600 Freisprecheinrichtung Handy Bluetooth Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96693806
Hersteller:
     Xblitz
Herst.-Nr.:
     X600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
89 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Schnittstelle
Bluetooth
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP,AVRCP,FMP,HFP,SPP
Bluetooth-Version
4.1
USB-Stecker
Mikro-USB
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Lautsprecher
Ausgangsleistung
2 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Energie
Energiequelle
Akku, USB
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
600 mAh
Bereitschaftszeit
700 h
Akku-/Batteriebetriebsdauer
20 h
Eingangsspannung
12 V
Akkuladezeit
3 h
Merkmale
Gerätetyp
Handy
Auto
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Tragbar
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
10 m
Rauschverhältnis (SNR)
70 dB
Steuerung
Tasten
Frequenzband
2.402-2.480 GHz
Weitere Suchbegriffe: freisprechanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.