Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon 4044951034215 Audiokarte 7.1 Kanäle USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharkoon 4044951034215 Audiokarte 7.1 Kanäle USB
Sharkoon 4044951034215 Audiokarte 7.1 Kanäle USB
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96693731
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951034215
EAN/GTIN:
     4044951034215
Suchbegriffe:
Soundkarte
soundkarte usb
soundkarte
Weitere Informationen:
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
MacOS
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Audio
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Line-Out Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)
93 dB
Audio-A/D-Wandler (ADC)
16-bit/48kHz
Empfohlene Kopfhörerimpedanz
16 - 80 Ohm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733020
Merkmale
Steuerung
Tasten
THD, totalklirren
0.025 %
Kabellänge
0.15 m
Chipsatz
C-Media CM108B
USB
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Ausgangsspannung
1 V
USB Power Delivery
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Breite
25 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
11 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: Audiokarte, Soundkarten, Tonkarte, Tonkarten, Audio-Interface
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.