Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 46139 maßstabsgetreue modell Eisenbahn-Modell HO (1:87)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin 46139 maßstabsgetreue modell Eisenbahn-Modell HO (1:87)
Märklin 46139 maßstabsgetreue modell Eisenbahn-Modell HO (1:87)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96664814
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     46139
EAN/GTIN:
     4001883461397
Suchbegriffe:
Fahrzeuge H0
Flachwagen H0
Güterwagen H0
Spezialwagen H0
Modell: Feste Kurzkupplung zwischen den Wagenhälften. Oberdeck absenkbar. Neue Betriebsnummer. Beladen mit 8 unterschiedlichen Modellen des VW Typ 3 1500 und 1600 der Firma Brekina. Passende Haltekeile liegen bei. Länge über Puffer 25,3 cm. Gleichstromradsatz E700580. Passende Güterwagen finden Sie im Märklin H0-Sortiment unter der Artikelnummer 46129 und 46661, und im Trix H0-Sortiment unter der Artikelnummer 24332 und 24161.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
253 mm
Merkmale
Produkttyp
Eisenbahn-Modell
Maßstab
HO (1:87)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Typ
Model railway/train
Weitere Suchbegriffe: märklin flachwagen h0, fahrzeuge h0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,94*
€ 147,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,22*
€ 143,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,54*
€ 125,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,38*
€ 120,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,55*
€ 118,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.