Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 44143 maßstabsgetreue modell Eisenbahn-Modell HO (1:87)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin 44143 maßstabsgetreue modell Eisenbahn-Modell HO (1:87)
Märklin 44143 maßstabsgetreue modell Eisenbahn-Modell HO (1:87)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96664811
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     44143
EAN/GTIN:
     4001883441436
Suchbegriffe:
Einsteigersets H0
Güterwagen H0
Karosseriedekor
güterwagen h0 märklin
Modell: Wagen mit Magnetkupplungen. Stickerbogen mit Motiven der verschiedenen Märklin my world Themenwelten. Wagenlänge 11,2 cm. Der offene Güterwagen ist die ideale Ergänzung zu den Startpackungen 29340, 29342, 29344 und 29346.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
112 mm
Merkmale
Produkttyp
Eisenbahn-Modell
Maßstab
HO (1:87)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Mehrfarbig
Typ
Modelleisenbahn/Eisenbahn
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Weitere Suchbegriffe: einsteigersets h0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.