Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-111016999 Herst.-Nr.: R330-6SS-PLAY EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Post-it® Super Sticky Z-Notes haften doppelt so stark wie Post-it® Standard Notes. Wenn du telefonierst oder die Hände voll hast, sind diese selbsthaftenden Z-Notes eine große Hilfe: Jede einzelne Haftnotiz lässt sich mit nur einer Hand abziehen. Sie haften extra stark, sind vielseitig einsetzbar und sorgen dafür, dass deine Mitteilungen gut sichtbar sind.
Post-it® Super Sticky Z-Notes haften stärker und halten länger. Sie haften doppelt so stark wie Post-it® Standard Notes, sodass deine Mitteilung auf jeden Fall ankommt. Diese selbsthaftenden Z-Notes halten perfekt auf vertikalen und schwierig zu beklebenden Oberflächen und eignen sich hervorragend, um deine Gedanken blitzschnell aufzuschreiben – auch wenn du telefonierst oder die Hände voll hast. Sie sind in verspielten und lebendigen Farben erhältlich, haften extra stark, sind vielseitig einsetzbar und sorgen dafür, dass deine Mitteilungen gut sichtbar sind. Sie werden aus PEFC-zertifiziertem Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft und mit einem Klebstoff hergestellt, der zu 60 % aus Rohstoffen von einer jährlich nachwachsenden Pflanze besteht. Weitere Informationen: Merkmale | Formfaktor | Quadratisch | | Produktfarbe | Blau, Rot, Gelb | | Selbstklebend | Ja | | Material | Papier | Gewicht und Abmessungen | Breite | 76 mm | | Tiefe | 76 mm | Verpackungsdaten | Anzahl der Blätter pro Block | 90 Blätter | | Anzahl der Einlagen pro Packung | 6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 8,35* | € 12,64* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 7,85* | € 12,64* | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 8,12* | € 12,67* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 8,82* | € 13,65* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 9,57* | € 14,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 6 Stück (ab € 1,39167* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|