Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 654-6SS-PNK Klebezettel Quadratisch Pink 90 Blätter Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M 654-6SS-PNK Klebezettel Quadratisch Pink 90 Blätter Selbstklebend
3M 654-6SS-PNK Klebezettel Quadratisch Pink 90 Blätter Selbstklebend
3M 654-6SS-PNK Klebezettel Quadratisch Pink 90 Blätter Selbstklebend
3M 654-6SS-PNK Klebezettel Quadratisch Pink 90 Blätter Selbstklebend
3M 654-6SS-PNK Klebezettel Quadratisch Pink 90 Blätter Selbstklebend
3M 654-6SS-PNK Klebezettel Quadratisch Pink 90 Blätter Selbstklebend
3M 654-6SS-PNK Klebezettel Quadratisch Pink 90 Blätter Selbstklebend
3M 654-6SS-PNK Klebezettel Quadratisch Pink 90 Blätter Selbstklebend
3M 654-6SS-PNK Klebezettel Quadratisch Pink 90 Blätter Selbstklebend
3M 654-6SS-PNK Klebezettel Quadratisch Pink 90 Blätter Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96637552
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     654-6SS-PNK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Post-it® Super Sticky Notes haften doppelt so stark wie Post-it® Standard Notes. Diese extra stark haftenden und vielseitig einsetzbaren Haftnotizen sind in verschiedenen zarten, auffälligen oder lebhaften Farben erhältlich, damit Informationen und Mitteilungen gut sichtbar sind.

Post-it® Super Sticky Notes haften stärker und halten länger. Sie haften doppelt so stark wie Post-it® Standard Notes, sodass deine Mitteilung auf jeden Fall ankommt. Diese Haftnotizen in lebhaften Farben halten auf vertikalen und schwierig zu beklebenden Oberflächen und sind ideal für Notizen, Mitteilungen und Erinnerungen. Sie haften extra stark, sind vielseitig einsetzbar und sorgen dafür, dass deine Mitteilungen gut sichtbar sind. Sie werden aus PEFC-zertifiziertem Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft und mit einem Klebstoff hergestellt, der zu 60 % aus Rohstoffen von einer jährlich nachwachsenden Pflanze besteht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Quadratisch
Produktfarbe
Pink
Selbstklebend
Ja
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
76 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Blätter pro Block
90 Blätter
Anzahl der Einlagen pro Packung
6
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.