Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata KC 47pF 1206 5% 1000V NP0 Kondensator Braun Festkondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Murata KC 47pF 1206 5% 1000V NP0 Kondensator Braun Festkondensator
Murata KC 47pF 1206 5% 1000V NP0 Kondensator Braun Festkondensator
Artikel-Nr.:
     139-2218898
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM31A5C3A470JW01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Braun
Belastbarkeit
0.047 nF
Kapazitätstoleranz
5 %
Spannung
1000 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
3.2 mm
Breite
1.6 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
0.027 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, REACH
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
2843
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0901*
€ 0,3017*
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,329*
€ 1,008*
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,12*
€ 1,41*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3017*
€ 0,35902
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1711*
€ 0,20361
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1383*
€ 0,16458
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1172*
€ 0,13947
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1123*
€ 0,13364
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0901*
€ 0,10722
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,017* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C1206C470J1GACTU
ab € 0,0485*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.