Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beats by Dr. Dre Fit Pro Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beats by Dr. Dre Fit Pro Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Beats by Dr. Dre Fit Pro Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Beats by Dr. Dre Fit Pro Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Beats by Dr. Dre Fit Pro Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Beats by Dr. Dre Fit Pro Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Beats by Dr. Dre Fit Pro Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96595638
Hersteller:
     Beats by Dr. Dre
Herst.-Nr.:
     MK2F3ZM/A
EAN/GTIN:
     194252484333
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Die Beats Fit Pro haben flexible Wingtips, die sich deinem Ohr anpassen und so für einen festen und zugleich komfortablen Sitz sorgen. Die Wingtips kommen in einem universellen Design, das von Profis aller Sportarten umfangreich getestet wurde. So kannst du dich darauf verlassen, dass diese Kopfhörer bei der Arbeit und im Workout immer perfekt sitzen. Dank der Belüftungsöffnungen, die den Druck ausgleichen, kannst du diese In-Ear Kopfhörer den ganzen Tag lang bequem tragen.


Für die weichen Ohreinsätze aus Silikon kannst du aus drei Größen die für dich passende wählen. Der Passformtest für Apple und Android hilft dabei, die beste Passform für eine individuelle akustische Versiegelung und die optimale Audioqualität zu finden.

Umgibt dich mit Sound
Die Beats Fit Pro liefern kraftvollen, ausgewogenen Sound über eine speziell entwickelte Akustikplattform, die dich bei allen deinen täglichen Aktivitäten begleitet. Ein firmeneigener zweischichtiger Membrantreiber sorgt in einem Zweikammer-Gehäuse für einen klaren Klang mit hervorragender Stereotrennung. Ein fortschrittlicher digitaler Prozessor optimiert dann die Audioqualität hinsichtlich Lautstärke und Klarheit und sorgt gleichzeitig für eine saubere Geräuschunterdrückung.


Die Beats Fit Pro unterstützen 3D Audio mit dynamischem Head Tracking und lassen dich ganz in Musik, Filme und Videospiele eintauchen. Das dynamische Head Tracking nutzt Gyro‑ und Beschleunigungs­sensoren, um den Klang entsprechend der Bewegungen deines Kopfes anzupassen. So entsteht ein mehrdimensionales Erlebnis, in dem du dich wie mittendrin fühlst.

Höre, was wichtig ist
Mit zwei unterschiedlichen Hörmodi hast du die Kontrolle über deinen Sound. Active Noise Cancelling (ANC) nutzt Audio-Kalibrierung in Echtzeit, um störende externe Geräusche dynamisch und adaptiv auszublenden und so die Soundausgabe zu optimieren. Wenn du deine Umgebung wahrnehmen möchtest, kannst du einfach in den Transparenzmodus umschalten. Die nach außen gerichteten Mikrofone erfassen Hintergrundgeräusche in deiner Umgebung und mischen sie mit deiner Musik. Damit hast du für jede Situation den passenden Hörmodus parat.

Mit Apple H1 ausgestattet
Mit dem Apple H1 Chip unterstützen dich die Beats Fit Pro jederzeit bei allem, was der Tag für dich bereithält. Du kannst sie mit allen deinen Apple Geräten schnell und einfach mit nur einer Berührung koppeln. Möchtest du statt deinem iPhone deinen Mac oder dein iPad weiternutzen, wird der Sound über das automatische Wechseln ans neue Gerät übermittelt. Mit der Audiofreigabe kannst du deine Lieblingsmusik einfach an andere Beats Kopfhörer (oder Apple AirPods) übertragen und sie gemeinsam mit deinen Freund:innen genießen.

Power für den ganzen Tag
Die In-Ear Kopfhörer haben bis zu 6 Stunden Wiedergabezeit, die mit dem taschengroßen Ladecase um weitere 18 Stunden erweitert werden. Damit kommst du mit den Beats Fit Pro auf bis zu 24 Stunden Wiedergabe. Mit deaktiviertem ANC oder Transparenzmodus sind es bis zu 7 Stunden Wiedergabezeit. Und wenn du etwas mehr brauchst, reichen mit Fast Fuel 5 Minuten Aufladen für 1 Stunde Wiedergabe, wenn der Batteriestand niedrig ist. Das ist mal wirklich eine Batterie, die hält.

Laut und klar
Mit integriertem Beschleunigungssensor und Class 1 Bluetooth® Technologie können die Beats Fit Pro erkennen, wenn du sprichst, und deinen Sound optimieren. Zwei Beamforming Mikrofone lokalisieren deine Stimme, während ein Digitalprozessor Außengeräusche und Wind ausblendet, sodass deine Stimme klar und deutlich zu hören ist.

Funktioniert mit Android
Die Beats Fit Pro verbinden sich über Bluetooth® ganz einfach mit Android-Geräten – direkt nach dem Auspacken. Mit der Beats App für Android erhältst du leistungsstarke Features wie das Koppeln mit nur einer Berührung, benutzerdefinierte Bedienelemente, eine Ladestandsanzeige, Firmwareupdates sowie einen Passformtest, mit dem du den besten Sound und Sitz für deine In-Ear Kopfhörer findest.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
28.5 mm
Gewicht
55.1 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Lieferanteneigenschaften
Batteriereichweite
360 min
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Extra Ohrknöpfe
Ja
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Multi-key
Steuerung
Berührung
Schutzfunktion
Schweißresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
6 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse)
24 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,45*
€ 252,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,48*
€ 246,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,31*
€ 235,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,67*
€ 228,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,72*
€ 209,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.