Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besselink licht ST2133GR Lichtspot Grau E27 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besselink licht ST2133GR Lichtspot Grau E27 LED
Besselink licht ST2133GR Lichtspot Grau E27 LED
Besselink licht ST2133GR Lichtspot Grau E27 LED
Besselink licht ST2133GR Lichtspot Grau E27 LED
Besselink licht ST2133GR Lichtspot Grau E27 LED
Besselink licht ST2133GR Lichtspot Grau E27 LED
Besselink licht ST2133GR Lichtspot Grau E27 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96593953
Hersteller:
     Besselink licht
Herst.-Nr.:
     ST2133GR
EAN/GTIN:
     8712746127874
Suchbegriffe:
LED E27
LED Lampe E27
LED Leuchtmittel E27
LED Leuchtmittel Sockel E27
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Holz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Höhe
170 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Maximum Watt der Ersatzlampe
40 W
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: led e27
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 92,2512*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,2512*
€ 109,7789
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,0312*
€ 108,3271
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,1712*
€ 104,9237
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,4312*
€ 99,2831
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,6712*
€ 85,2887
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.